シルダーシルバー

シルダーシルバー - ホンダシルダーシルバー - ホンダ
(8件のレビュー)

塗布後は弾力に富んだ均一のゴム状シートを形成。分解時はフィルム状に剥離できます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3857439208C81-HACL01
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38574392
2023-11-10
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いのは○ 自己責任で四輪にも使用してます。
自動車の鉄オイルパンに使用したときは漏ってきてしました(使い方が悪い?)。
アルミ同士など綺麗に面が出ているものなら平気かも。
あとメーカに問い合わせたけど乾燥時間がメーカも分からないそうです(ホンダが作っているわけじゃないから、そりゃそうか)。

対象商品 : 38574392
2024-02-01
用途: クランクケースの組付け
下浦自動車自動車・二輪車・自転車関連業

色々なメーカの物を使ったけれど、これが一番いい!!

3が参考にしています
対象商品 : 38574392
2021-08-21
用途: ホンダリード110 クランクケースに使いました。
製造業

ガスケットLカバーが見つからなかったので
、助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 38574392
2021-01-31
用途: エンジンのOH
自動車・二輪車・自転車関連業

滑らかで使いやすいと思いました。値段も手頃で気に入っています。

対象商品 : 38574392
2017-11-24
用途: 分解調整を繰り返す作業に使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手も良く作業性は良好でした(外気温5度程度)。シールの強度や耐久性はこれから経過を見てみます

対象商品 : 38574392
2017-04-25
用途: クランクケース、カバー類のシールには最高です。分解の時の始末が楽ですね。
SMC

色がシルバーではみ出しても同色の為始末が良い。また再分解の時のはがれが良く再組み立てが楽で蚊。
改良恬としてはチューブの出口をもっと細くできると作業が楽になりますね。

2が参考にしています
対象商品 : 38574392
2016-12-18
用途: 組立工程使用。

組立工程で水の浸水がOリングやパッキンで防げ無い時にこの商品は従来のシルバーと接着剤と同じ位の接着力があり大変良いです。

対象商品 : 38574392
2015-02-12
用途: エンジン組み立て

ずっと使用し続けています。素材がシルバーなのでシルバー色のエンジンには、はみ出してもわかりにくいので、いいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする