MT21 RALLYCROSS

MT21 RALLYCROSS PIRELLI(ピレリ)
(2件のレビュー)

ダート、グラベルで優れた走破性と耐久性を発揮、本格ラリー競技や林道ツーリングに最適。
過酷な状況でもブロックの破損を最小限にとどめる、耐カット性を重視したコンパウンドを採用。
センターブロックを連結させたトレッドパターンが舗装路でのグリップと耐久性を確保。
軽量で高剛性のナイロンカーカスが長寿命を実現。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リム径(inch)
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38617013 341400 Front用 21 80/90-21 TT 48P 1.85
12,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38617022 3745900 Front用 21 90/90-21 TT 54R 2.15
14,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38617031 697800 Rear用 17 130/90-17 TT 68P 3.00
21,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38617047 341500 Rear用 18 110/80-18 TT 58P 2.50
16,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38617056 342000 Rear用 18 120/80-18 TT 62R 2.75
17,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38617065 342400 Rear用 18 120/90-18 TT 65R 2.75
17,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38617074 697900 Rear用 18 130/90-18 TT 69R 3.00
22,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38617083 341000 Rear用 18 140/80-18 TT 70R 3.50
21,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50004624 3745900 Front用 21 90/90 - 21 M/C 54R MST TT 54R 2.15
14,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50004633 342300 Rear用 17 120/90 - 17 M/C 64R TT 64R 2.75
17,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38617056
2018-04-16
用途:
WR250Rの後輪交換
建設業・工事業

同じものをメンテナンスとして交換。林道2割、道路8割使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
38617022
2014-07-27
用途:
ツーリング等

約700km走ってみてオフロードではそれなりのパフォーマンスだと思えるのですが、気になるのはオンロード。
水に濡れたアスファルト等でツルッっと滑ってヒヤッとすることがしばしば。かなり気を使います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする