omron(オムロン)
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ XS5H
全26種類を絞り込む
定格電圧(V)
-
DC125
DC250
極数
4
4極
-
ケーブル長(m)
選択してください
0.3
0.5
1
2
3
5
-
内容量
1個
1本
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数
ケーブル長(m)
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66532822
XS5H-D421-A80-SA
1個
DC用
かん合部:DC用
DC125
3
4
0.3
片側コネクタ
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66532838
XS5H-D421-C80-SA
1個
DC用
かん合部:DC用
DC125
3
4
1
片側コネクタ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39108167
XS5H-D421-A80-F
1本
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4極
0.3
片側コネクタ
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108185
XS5H-D421-C80-F
1本
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4極
1
片側コネクタ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680541
XS5H-D421-A80-P
1個
DC用
かん合部:DC用
DC125
3
4
0.3
片側コネクタ
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46680566
XS5H-D421-B80-F
1個
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4
0.5
片側コネクタ
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680575
XS5H-D421-BA0-F
1個
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4
0.5
片側コネクタ
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
62日以内出荷
返品不可
39108203
XS5H-D421-D80-F
1本
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4極
2
片側コネクタ
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680593
XS5H-D421-D80-P
1個
DC用
かん合部:DC用
DC125
3
4
2
片側コネクタ
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46680611
XS5H-D421-E80-F
1個
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4
3
片側コネクタ
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680636
XS5H-D421-G80-P
1個
DC用
かん合部:DC用
DC125
3
4
5
片側コネクタ
¥
9,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46680697
XS5H-D422-A80-F
1個
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4
0.3
片側コネクタ
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46680706
XS5H-D422-A80-P
1個
DC用
かん合部:DC用
DC125
3
4
0.3
片側コネクタ
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46680715
XS5H-D422-C80-F
1個
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4
1
片側コネクタ
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46680724
XS5H-D422-D80-F
1個
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4
2
片側コネクタ
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46680733
XS5H-D422-D80-P
1個
DC用
かん合部:DC用
DC125
3
4
2
片側コネクタ
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46680742
XS5H-D422-G80-F
1個
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4
5
片側コネクタ
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46680751
XS5H-D422-G80-P
1個
DC用
かん合部:DC用
DC125
3
4
5
片側コネクタ
¥
9,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39108221
XS5H-D421-G80-F
1本
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4極
5
片側コネクタ
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108212
XS5H-D421-G80-A
1本
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39108151
XS5H-D421-A80-A
1本
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
39108176
XS5H-D421-C80-A
1本
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
39108194
XS5H-D421-D80-A
1本
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
46680557
XS5H-D421-AA0-P
1個
DC用
かん合部:DC用
DC125
3
4
0.3
片側コネクタ
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
46680584
XS5H-D421-CA0-F
1個
DC用
かん合部:DC用
DC250
4
4
1
片側コネクタ
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
46680645
XS5H-D421-GA0-P
1個
DC用
かん合部:DC用
DC125
3
4
5
片側コネクタ
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください