丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G

丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G - omron(オムロン)丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G - omron(オムロン)
タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-内容量1個
全22種類を絞り込む
極数
接続方法
ケーブル引出方向
形状
22種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
接続方法
ケーブル引出方向
適合ケーブル外径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39108097XS5G-D4214はんだストレート5~6(Φ6用)ストレートタイプ
1,2001,098
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108106XS5G-D4234はんだストレート4~5(Φ4用)ストレートタイプ
1,2001,098
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108115XS5G-D4254はんだストレート3~4(Φ3用)ストレートタイプ
1,2001,098
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680383XS5G-D4224はんだL形5~6(Φ6用)ストレートタイプ
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
39108124XS5G-D4S14ねじ結線ストレート5~6(Φ6用)ストレートタイプ
1,2001,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46680392XS5G-D4244はんだL形4~5(Φ4用)ストレートタイプ
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680401XS5G-D4264はんだL形3~4(Φ3用)ストレートタイプ
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
73日以内出荷
返品不可
46680417XS5G-D4C14圧着ストレート5~6(Φ6用)ストレートタイプ
1,000839
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680426XS5G-D4C34圧着ストレート4~5(Φ4用)ストレートタイプ
1,000839
839
923(税込)
61日以内出荷
返品不可
46680435XS5G-D4C54圧着ストレート3~4(Φ3用)ストレートタイプ
1,000839
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680444XS5G-D4S44ねじ結線ストレート4~5(Φ4用)ストレートタイプ
1,200999
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
46680453XS5G-D4S54ねじ結線ストレート3~4(Φ3用)ストレートタイプ
1,200999
999
1,099(税込)
当日出荷
46680462XS5G-D4S64ねじ結線ストレート3~4(Φ3用)ストレートタイプ
1,200999
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
46680471XS5G-D4S74ねじ結線ストレート7~8(Φ8用)ストレートタイプ
1,200999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680487XS5G-D4S94ねじ結線ストレート6~7(Φ7用)ストレートタイプ
1,200999
999
1,099(税込)
61日以内出荷
返品不可
39108133XS5G-D4S24ねじ結線ストレート5~6(Φ6用)L型
1,2001,098
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680496XS5G-D5S15ねじ結線ストレート5~6(Φ6用)ストレートタイプ
1,2901,198
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
46680505XS5G-D5S35ねじ結線ストレート4~5(Φ4用)ストレートタイプ
1,2901,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り1点です
46680514XS5G-D5S55ねじ結線ストレート3~4(Φ3用)ストレートタイプ
1,2901,198
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
46680523XS5G-D5S75ねじ結線ストレート7~8(Φ8用)ストレートタイプ
1,2901,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680532XS5G-D5S95ねじ結線ストレート6~7(Φ7用)ストレートタイプ
1,2901,198
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
39108142XS5G-D4S34ねじ結線ストレート4~5(Φ4用)ストレートタイプ
1,2001,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする