omron(オムロン)
丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
定格電圧(V)
ケーブル長(m)
コネクタ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39107232
XS2R-D426-1
-
DC用
DC250
-
両側コネクタ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39107241
XS2R-D426-5
-
DC用
DC250
-
両側コネクタ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39107257
XS2R-D426-B11-F
-
DC用
DC250
0.5
両側コネクタ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39107266
XS2R-D426-C11-F
-
DC用
DC250
1
両側コネクタ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39107275
XS2R-D426-D10-F
-
DC用
DC250
2
片側コネクタ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
4,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39107284
XS2R-D426-D11-F
-
DC用
DC250
2
両側コネクタ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39107293
XS2R-D426-E11-F
-
DC用
DC250
3
両側コネクタ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39107302
XS2R-D426-G10-F
-
DC用
DC250
5
片側コネクタ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46683271
XS2R-D426-81
-
DC用
DC250
-
両側コネクタ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46683287
XS2R-D426-82
-
DC用
DC250
-
両側コネクタ
(コンタクトブロック)ライトグレー
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46683296
XS2R-D526-S001-2
都度納期確認
DC用
-
2
両側コネクタ
-
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46683305
XS2R-D526-S001-5
都度納期確認
DC用
-
5
両側コネクタ
-
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46683314
XS2R-D526-S003
-
DC用
-
-
両側コネクタ
-
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください