ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)

ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) - ニッタ

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候内容量1本
注意
※水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。
※許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38651952TP-4-4×24×2102.5(20℃)24
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38651961TP-4-4×24×2202.5(20℃)24
22,869
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
38651977TP-4-4×2.54×2.5201.7(20℃)2.54
22,869
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
38651986TP-4-6×46×4101.6(20℃)46
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38651995TP-4-6×46×4201.6(20℃)46
33,235
27,980
30,778(税込)
当日出荷
38652004TP-4-8×68×6101.1(20℃)68
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38652013TP-4-8×68×6201.1(20℃)68
43,602
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
38652022TP-4-10×810×8100.8(20℃)810
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38652031TP-4-10×810×8200.8(20℃)810
55,799
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
38652047TP-4-12×912×9201.1(20℃)912
114,039
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
38652056TP-4-12×1012×10100.7(20℃)1012
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38652065TP-4-12×1012×10200.7(20℃)1012
67,082
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする