曜日別特売

DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 - マル信無線電機
(8件のレビュー)
定格電圧(V)DC6.3区分電圧/2種類丸型定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト形状
定格電流(A)
定格電圧(V)
形状
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903182M04-339A01個メス2DC6.3アングル-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
38903225M04-730A01個メス2DC6.3アングル-
オープン
379
417(税込)
当日出荷
38903313MC-53221個オス2DC6.3ストレート1.8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38903322MC-5322L1個オス2DC6.3アングル1.8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38903654MJ-096N1個メス2DC6.3ストレート-
オープン
419
461(税込)
当日出荷
38903846MJ-171個メス2DC6.3ストレート-
オープン
289
318(税込)
当日出荷
38904932MP-2021個オス2DC6.3ストレート-
オープン
279
307(税込)
当日出荷
38904941MP-202LN1個オス2DC6.3アングル-
オープン
329
362(税込)
当日出荷
76022346MJ-621パック(10個)メス2DC6.3ストレート-
オープン
2,398
2,638(税込)
32日以内出荷
返品不可
76022373MJ-721パック(10個)メス2DC6.3ストレート-
オープン
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023439MP-202L1パック(10個)オス2DC6.3アングル-
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
50773837MJ-12A1セット(10個)メス2DC6.3ストレート-
オープン
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
50773986MJ-42A1セット(10個)メス2DC6.3ストレート-
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
75929384MJ-621個メス2DC6.3ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75929393MJ-721個メス2DC6.3ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75929402MP-202L1個オス2DC6.3アングル-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
76022285MJ-421パック(10個)メス2DC6.3ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
76026388MJ-121パック(10個)メス2DC6.3ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38903173M04-260DJ1個メス2DC6.3アングル-
オープン
取扱い終了
38903374MC-53271個メス2DC6.3ストレート-
オープン
取扱い終了
38903715MJ-121個メス2DC6.3ストレート-
オープン
取扱い終了
38904406MJ-421個メス2DC6.3ストレート-
オープン
取扱い終了
75929366M04-520DJ1個メス2DC6.3ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75929375MJ-281個メス2DC6.3ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75929384MJ-6276022346MJ-62画像準備中DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機1パック(10個)
2,398
税込2,638
内容量が変更になりました。
75929393MJ-7276022373MJ-72画像準備中DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機1パック(10個)
4,398
税込4,838
内容量が変更になりました。
75929402MP-202L76023439MP-202L画像準備中DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機1パック(10個)
3,598
税込3,958
内容量が変更になりました。
76022285MJ-4250773986MJ-42AMJ-42 DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機 50773986DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機1セット(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76026388MJ-1244886268MJ-12A画像準備中DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機1パック(10個)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904932
2025-12-16
用途: ラジオDC 電源入力補修
その他業種

約半世紀前のラジオの電源入力の接触不良気味なので交換 これで受信不良が改善ストレス無く聞ける様に成った。

対象商品 : 38903182
2025-12-14
用途: ラジオのDC 電源入力に使用。
その他業種

接触不良起してたので置き換えた 古い半田を吸い取り半田付けしてAC電源通電可能に成った。

2022-01-30
用途: ソニーICF-SW7600GRの修理に
その他業種

ソニーICF-SW7600GRの修理に使用。DCジャックを挿しっぱなしにしていると電池に切り替わらなくなる定番症状。ソニーに修理依頼すると約1万円とのことです。安く上がり助かりました。

対象商品 : 38904941
2020-11-11
用途: ACアダプターの転用

電気品のACアダプターが高価だったため、使っていないACアダプターのジャックを本品に交換して転用に使用しました。はんだ付け箇所に到達するまでカシメになっているので、細いマイナスドライバーで緩めました。使用中ですが特に問題はありません。

2が参考にしています
対象商品 : 38904941
2019-10-23
用途: 電源アダプター修理用
建設業・工事業

電源アダプターの修理用に購入。細かな部品で構成されているが、実に精度の良い部品で構成されている。中のハンダ付け端子を見つけるのに頭をひねったが、そのギミックを考えるのも楽しい。

2021-11-03
用途: ポータブルナビ gorillaのジャック交換

ポータブルナビgorillaのジャクとして購入しましたが、規格は合っているものの、購入した個体の不具合か、商品自体の相性かは分かりませんが、挿入してもカチッと合致する感触が無く、少しの振動で接触不良になります。
配線作業もしやすく良い商品とは思いますが、gorillaには相性悪いのかも。。

対象商品 : 38903654
2019-01-15
用途: ミズノの電熱ベストのバッテリー(SUNART社)代替品の自作に。

サンアートのバッテリーのジャックはちょっとだけ狭くて、いままでいろいろ買っては試したが入らなかった。この商品が使えました。ついでに書いておくと18650を4本使って作りました。2本直列を2系統ね。「中」の温度設定で6時間ぐらい使えるようになりました。リチウムイオンバッテリーは保護回路無しのタイプでも、なくなるまで使ってから充電できますね。

対象商品 : 38904406
2017-04-30
用途: マイク用のプレアンプを商用電源で使う際の入力端子として使用

商用電源からのDC電源プラグを差し込むと、電池からの電源供給が切となるようにできる優れもの。
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
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする