曜日別特売

DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品

DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 - マル信無線電機
(5件のレビュー)
種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト形状
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38904984MP-2051個オスストレート
オープン
369
406(税込)
当日出荷
38903234M05-532A01個メスアングル
オープン
279
307(税込)
当日出荷
75929585MJ-085N1個メスストレート
オープン
339
373(税込)
当日出荷
76022924MC-53251パック(10個)オスストレート
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023606MC-5325L1パック(10個)オスアングル
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
50773934MJ-20A1セット(10個)メスストレート
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38904092MJ-201個メスストレート
オープン
取扱い終了
代替品有
75929567MC-53251個オスストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75929576MC-5325L1個オスアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38904092MJ-2050773934MJ-20AMJ-20 DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 マル信無線電機 50773934DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品マル信無線電機1セット(10個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75929567MC-532576022924MC-5325画像準備中DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品マル信無線電機1パック(10個)
16,980
税込18,678
内容量が変更になりました。
75929576MC-5325L76023606MC-5325L画像準備中DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品マル信無線電機1パック(10個)
16,980
税込18,678
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75929585
2025-08-07
用途: 空調服をモババ化

どこのとは書きませんが青色のオスコネクタと合致します。
他社のPDトリガーで複数電圧取り出せるケーブルと半田付けスキル、それに対応したPD出力出来るモババあればOK
純正バッテリー高過ぎて会社で一個しか買ってくれない(ウチの会社)とことかには空調服バッテリー切れで熱中症になりました(本末転倒)なんてのを回避できます。

対象商品 : 38904984
2021-03-10
用途: 故障した機器の部品交換
医療・福祉・介護関連業

部品交換後は特に問題なく稼働してます。ありがとうございました。

対象商品 : 38904092
2020-03-11
用途: ボックスの配線

箱と箱の外側側を接続に使います。
ワンタッチで接続が出来て、大変便利ですが、この種のコネクターで、2Aの容量は、なかなか有りません。そういう意味で、稀少です。今後も買いたいと思います。

対象商品 : 38903234
2013-06-13
用途: ノート型パソコンの修理
株式会社イシバシ金型

品数の多さにビックリしました。
それも1ケから購入出来るなんて本当にたすかりました。

対象商品 : 38903234
2019-12-27
用途: ローランド電子ピアノのDCジャック破損のため交換部品として使用。
サービス業

既存の部品と目視で比べた時、ほとんど同じに見えたが、実際取り付けてみたら微妙にサイズが違っていたので、加工が必要だった。(貴社には責任は全然有りません)
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
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする