曜日別特売

スピーカーターミナル

スピーカーターミナル - マル信無線電機スピーカーターミナル - マル信無線電機スピーカーターミナル - マル信無線電機スピーカーターミナル - マル信無線電機
(13件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38905203MT-476E23.5
オープン
319
351(税込)
当日出荷
38905212MT-478E43.5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
75930522MT-07P2-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: センサーチェッカーに使用している
丸山設計

自作センサーチェッカーに使用している値段が安いので重宝している。

対象商品 : 38905203
2025-06-20
用途: センサーチェッカーに使用している
丸山設計

自作センサーチェッカーに使用している値段が安いので重宝している。

2025-07-12
用途: 自作スピーカー用
農・林・水産業

自作にはちょうど良い価格です。使用には全く問題はありませんでした。

対象商品 : 38905212
2023-01-25
用途: 第一電波工業製安定化電源の修理
卸売・小売業

GSV3000の6A側ターミナルが溶断したため交換しました。

対象商品 : 38905203
2022-06-18
用途: BOSEスピーカーの修理

スピーカー端子が経年劣化で壊れたBOSEの101tiを復活できるのは大変ありがたい。サイズがぴったりなので加工せずに修理できる。

1が参考にしています
2021-01-05
用途: スピーカー端子の補修部品

ONKYOのPC用アンプ内蔵スピーカー、GX-70のアンプ内蔵側の端子が劣化で破損したので、左右取り付けネジの間隔が同じ事を確認して購入、交換しました。
内側の端子とバックパネルの金属板が干渉してしまうので、上下反転させての取り付けになりましたが、補修としてはコレで充分です。

1が参考にしています
対象商品 : 38905203
2019-12-21
用途: 電源機補修用として
製造業

破損部品交換用として購入しましたが、オリジナルと同じもので良かったです。
(Diamond GZV4000)

対象商品 : 38905203
2019-12-05
用途: 自作スピーカーとアンプの端子用
サービス業

安かったので、購入。あまり太いケーブルは入らない。
値段を考えたら納得できるクオリティ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする