曜日別特売

ピンジャック・DINコネクター

ピンジャック・DINコネクター - マル信無線電機ピンジャック・DINコネクター - マル信無線電機ピンジャック・DINコネクター - マル信無線電機ピンジャック・DINコネクター - マル信無線電機ピンジャック・DINコネクター - マル信無線電機ピンジャック・DINコネクター - マル信無線電機ピンジャック・DINコネクター - マル信無線電機ピンジャック・DINコネクター - マル信無線電機
(6件のレビュー)
定格電圧(V)-種類丸型定格電流(A)-プラグ(mm)-
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コンタクト形状
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38904284MJ-372/61個6メスストレート-
オープン
629
692(税込)
当日出荷
38904293MJ-372/81個8メスストレート-
オープン
669
736(税込)
当日出荷
38905011MP-371/41個4オスストレート-
オープン
539
593(税込)
当日出荷
38905027MP-371/51個5オスストレート-
オープン
629
692(税込)
当日出荷
38905036MP-371/61個6オスストレート-
オープン
619
681(税込)
当日出荷
38905045MP-371/81個8オスストレート-
オープン
669
736(税込)
当日出荷
76021953MJ-381/41パック(10個)4メスストレート-
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
76023825MJ-372/31パック(10個)3メスストレート-
オープン
6,898
7,588(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023834MJ-372/41パック(10個)4メスストレート-
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023843MJ-372/51パック(10個)5メスストレート-
オープン
6,698
7,368(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023859MJ-372/71パック(10個)7メスストレート-
オープン
6,898
7,588(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023868MJ-372/91パック(10個)9メスストレート-
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023877MJ-381/31パック(10個)3メスストレート-
オープン
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023886MJ-381/51パック(10個)5メスストレート-
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023895MJ-381/61パック(10個)6メスストレート-
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
76023904MJ-381/81パック(10個)8メスストレート-
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
76024069MP-371/71パック(10個)7オスストレート-
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
76031394MP-371/91パック(10個)9オスストレート-
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
38904354MJ-381/41個4メスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38904363MJ-381/61個6メスストレート-
オープン
取扱い終了
代替品有
38904372MJ-381/81個8メスストレート-
オープン
取扱い終了
代替品有
38905054MP-371/91個9オスストレート-
オープン
取扱い終了
代替品有
75932647MJ-372/31個3メスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75932656MJ-372/41個4メスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75932665MJ-372/51個5メスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75932674MJ-372/71個7メスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75932683MJ-372/91個9メスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75932717MJ-381/31個3メスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75932726MJ-381/51個5メスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75932762MP-371/71個7オスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38904302MJ-373/41個4メスアングル-
オープン
取扱い終了
38904311MJ-373/51個5メスアングル-
オープン
取扱い終了
38904327MJ-373/61個6メスアングル-
オープン
取扱い終了
38904336MJ-373/81個8メスアングル-
オープン
取扱い終了
38904345MJ-373/91個9メスアングル-
オープン
取扱い終了
38905106MR-100H1個-メスアングル-
オープン
取扱い終了
38905124MR-573P1個-メスストレート-
オープン
取扱い終了
75932525MC-MD3PJ1個3メス・オス兼用ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932534MC-MD3PW1個3オスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932543MC-MD4PJ1個4メス・オス兼用ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932552MC-MD4PW1個4オスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932561MC-MD4SPW1個4オスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932577MC-MD5PJ1個5メス・オス兼用ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932586MC-MD5PW1個5オスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932595MC-MD6PJ1個6メス・オス兼用ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932604MC-MD6PW1個6オスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932613MC-MD7PW1個7オスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932622MC-MD8PJ1個8メス・オス兼用ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932631MC-MD8PW1個8オスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932692MJ-373/31個3メスアングル-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38904354MJ-381/476021953MJ-381/4MJ-381/4 ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機 76021953ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
4,698
税込5,168
内容量が変更になりました。
38904363MJ-381/676023895MJ-381/6MJ-381/6 ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機 76023895ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
4,898
税込5,388
内容量が変更になりました。
38904372MJ-381/876023904MJ-381/8MJ-381/8 ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機 76023904ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
6,598
税込7,258
内容量が変更になりました。
38905054MP-371/976031394MP-371/9MP-371/9 ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機 76031394ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
75932647MJ-372/376023825MJ-372/3画像準備中ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
6,898
税込7,588
内容量が変更になりました。
75932656MJ-372/476023834MJ-372/4MJ-372/4 ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機 76023834ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
5,998
税込6,598
内容量が変更になりました。
75932665MJ-372/576023843MJ-372/5画像準備中ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
6,698
税込7,368
内容量が変更になりました。
75932674MJ-372/776023859MJ-372/7画像準備中ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
6,898
税込7,588
内容量が変更になりました。
75932683MJ-372/976023868MJ-372/9画像準備中ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
6,798
税込7,478
内容量が変更になりました。
75932717MJ-381/376023877MJ-381/3MJ-381/3 ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機 76023877ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
4,398
税込4,838
内容量が変更になりました。
75932726MJ-381/576023886MJ-381/5画像準備中ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
4,898
税込5,388
内容量が変更になりました。
75932762MP-371/776024069MP-371/7MP-371/7 ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機 76024069ピンジャック・DINコネクターマル信無線電機1パック(10個)
6,998
税込7,698
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38905045
2019-07-03
用途: カーナビVICS端子加工用
卸売・小売業

樹脂部が熱に弱いため、はんだ付けには注意が必要。なれない人には不向き。

対象商品 : 38904293
2017-12-05
用途: 通信機器の整備
その他業種

お値段・品質を勘案すても,必要十分なスペックです.

対象商品 : 75932744
2016-07-10
用途: ゲーム機用
建設業・工事業

ゲーム機用のコネクタを探して見つけました

対象商品 : 75932787
2015-02-24
用途: 熱電対の端子として

ミニDIN規格のソケットは秋葉くらいでないと販売していないので助かる。

対象商品 : 75932753
2018-10-05
用途: コンパクトミキサーの電源供給プラグとして
サービス業

このミキサーの電源はミニDIN3ピンプラグによって供給されます。
元のプラグが破損したので、修理用部品として購入しました。
何の問題もなく使用できました。
納期が3週間ほどかかったのが難点でした。
他の商品は早く届いたので残念です。

対象商品 : 75932744
2015-10-19
用途: アマチュア無線機の信号取り出しのため

規格品ですので満足しています。
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
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする