曜日別特売

ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ

ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ - 潤工社ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ - 潤工社ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ - 潤工社ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ - 潤工社

機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。

用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒内容量1巻
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径×内径(mm)
最高使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38964983UFM016 1.6×0.81.6×0.8<0.88(23℃)0.81.65
11,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38964992UFM020 2.0×1.02.0×1.0<0.88(23℃)125
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38965001UFM025 2.5×1.22.5×1.2<0.88(23℃)1.22.57
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38965017UFM030 3.0×1.53.0×1.5<0.88(23℃)1.537
9,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
38965026UFM035 3.5×2.03.5×2.0<0.68(23℃)23.510
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする