曜日別特売

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ - 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ - 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ - 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ - 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ - 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ - 潤工社
(3件のレビュー)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。

用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品内容量1巻
全45種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ外径×内径(mm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
38965263AS4 50-04 4×2.54×2.551.2(23℃)2.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
-
38965464AS4 50-04 4×2.54×2.55乳白色1.2(23℃)2.5
495
379
417(税込)
当日出荷
-
38965665AS4 50-04 4×2.54×2.5201.2(23℃)2.5
1,980
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
38965272AS4 50-06 6×46×451.0(23℃)4
オープン
659
725(税込)
当日出荷
-
38965473AS4 50-06 6×46×45乳白色1.0(23℃)4
690
519
571(税込)
当日出荷
-
38965674AS4 50-06 6×46×4201.0(23℃)4
2,760
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
38965281AS4 35-08 8×68×650.78(23℃)6
オープン
819
901(税込)
当日出荷
-
38965482AS4 35-08 8×68×65乳白色0.78(23℃)6
オープン
839
923(税込)
当日出荷
-
38965683AS4 35-08 8×68×6200.78(23℃)6
3,640
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
38965297AS4 35-10 10×7.510×7.550.78(23℃)7.5
1,320
989
1,088(税込)
当日出荷
-
38965491AS4 35-10 10×7.510×7.55乳白色0.78(23℃)7.5
1,320
989
1,088(税込)
当日出荷
-
38965692AS4 35-10 10×7.510×7.5200.78(23℃)7.5
5,280
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
38965306AS4 35-12 12×912×950.78(23℃)9
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
-
38965507AS4 35-12 12×912×95乳白色0.78(23℃)9
2,010
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
38965701AS4 35-12 12×912×9200.78(23℃)9
8,040
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
38965315AS4 50-04 4×2.54×2.5101.2(23℃)2.5
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965516AS4 50-04 4×2.54×2.510乳白色1.2(23℃)2.5
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965324AS4 50-06 6×46×4101.0(23℃)4
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
-
38965525AS4 50-06 6×46×410乳白色1.0(23℃)4
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
-
38965333AS4 35-08 8×68×6100.78(23℃)6
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965534AS4 35-08 8×68×610乳白色0.78(23℃)6
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965342AS4 35-10 10×7.510×7.5100.78(23℃)7.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965543AS4 35-10 10×7.510×7.510乳白色0.78(23℃)7.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965351AS4 35-12 12×912×9100.78(23℃)9
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965552AS4 35-12 12×912×910乳白色0.78(23℃)9
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
38965367AS4 50-04 4×2.54×2.5201.2(23℃)2.5
1,980
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965561AS4 50-04 4×2.54×2.520乳白色1.2(23℃)2.5
1,980
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
-
38965376AS4 50-06 6×46×4201.0(23℃)4
2,760
2,298
2,528(税込)
当日出荷
-
38965577AS4 50-06 6×46×420乳白色1.0(23℃)4
2,760
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
-
38965385AS4 35-08 8×68×6200.78(23℃)6
3,640
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965586AS4 35-08 8×68×620乳白色0.78(23℃)6
3,640
2,898
3,188(税込)
当日出荷
-
38965394AS4 35-10 10×7.510×7.5200.78(23℃)7.5
5,280
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965595AS4 35-10 10×7.510×7.520乳白色0.78(23℃)7.5
5,280
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965403AS4 35-12 12×912×9200.78(23℃)9
8,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
-
38965604AS4 35-12 12×912×920乳白色0.78(23℃)9
8,040
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
38965412AS4 50-04 4×2.54×2.51001.2(23℃)2.5
9,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
38965613AS4 50-04 4×2.54×2.5100乳白色1.2(23℃)2.5
9,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
38965421AS4 50-06 6×46×41001.0(23℃)4
13,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965622AS4 50-06 6×46×4100乳白色1.0(23℃)4
13,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
-
38965437AS4 35-08 8×68×61000.78(23℃)6
18,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965631AS4 35-08 8×68×6100乳白色0.78(23℃)6
18,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
-
38965446AS4 35-10 10×7.510×7.51000.78(23℃)7.5
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965647AS4 35-10 10×7.510×7.5100乳白色0.78(23℃)7.5
26,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965455AS4 35-12 12×912×91000.78(23℃)9
40,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38965656AS4 35-12 12×912×9100乳白色0.78(23℃)9
40,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38965281
2021-07-28
用途: ウォッシャータンク
製造業

在庫があり、足りなくなった時にすぐに注文して購入できるのでたすかります。

対象商品 : 38965525
2018-08-13
用途: トラックのエアーホーン
製造業

炎天下でポリエステルチューブが破裂したんで熱に強いナイロンチューブにしたら大丈夫でした。満足しております。

対象商品 : 38965315
2012-10-30
用途: ロボットケーブルの保護

もう一段 柔らかいタイプがあるがモノタロウでは売っていない。 取り扱いお願いします。
また、商品には袋の中に紙のタグが付いてくるがDigiKeyのようにステッカーになっていると保存箱に貼れるし 便利だ。現在は透明テープで自分で貼っている。再注文するときもそっちの方が便利だ。

MonotaROからの回答

潤工社のナイロンチューブでは、柔軟性の順で、As4>As1>As2となっております。
As4がもっとも柔らかいものになりますが、もう1段柔らかいタイプとは、潤工社以外のメーカーの製品になりますでしょうか?
お取扱いをご希望の商品名・品番等、詳細をお問い合わせ窓口にお申しつけ頂きましたら、お調べ致します。
(必ずしも、取扱いのご希望に副いかねる場合もございますが、検討させて頂きます。)
お探しの商品がございましたら、どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする