曜日別特売

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル - 多治見無線電機
形状ストレート結合方式ワンタッチ結線方法はんだ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂タイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
定格電流(A)
定格電圧(V)
インサート番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38639833PRC03-21A10-2AF2メス10AC60010-2A
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
38639842PRC03-21A10-2AM2オス10AC60010-2A
オープン
669
736(税込)
当日出荷
38639851PRC03-21A10-3AF3メス10AC35010-3A
オープン
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
38639867PRC03-21A10-3AM3オス10AC35010-3A
オープン
749
824(税込)
欠品中
返品不可
38639876PRC03-21A10-4F4メス5AC40010-4
オープン
749
824(税込)
当日出荷
38639885PRC03-21A10-4M4オス5AC40010-4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
38639894PRC03-21A10-5F5メス5AC35010-5
オープン
789
868(税込)
当日出荷
38639903PRC03-21A10-5M5オス5AC35010-5
オープン
719
791(税込)
欠品中
返品不可
38639912PRC03-21A10-7F7メス5AC35010-7
オープン
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
38639921PRC03-21A10-7M7オス5AC35010-7
オープン
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする