岩田製作所
エアチューブブラケット Lタイプ1
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39192964
ATL1-01S
13
7
30
20
40
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39192973
ATL1-02S
17
7
33
23
43
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39192982
ATL1-03S
21
7
37
27
47
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39192991
ATL1-04S
25
7
41
31
51
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193007
ATL1-05S
31
7
47
37
57
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193016
ATL1-06S
17
11
33
23
43
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193025
ATL1-07S
21
11
37
27
47
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193034
ATL1-08S
25
11
41
31
51
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193043
ATL1-09S
31
11
47
37
57
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193052
ATL1-10S
33
11
49
39
59
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193061
ATL1-11S
41
11
57
47
67
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193077
ATL1-12S
49
11
65
55
75
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193086
ATL1-13S
51
11
67
57
77
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください