BIG DAISHOWA
カイザー チップ COAT CCMP-EFM
用途
荒加工用(止まり穴用)に。フラット座面の加工に。
適合
鋼全般用
トラスコ品番
382-9201
材質
AC820P
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.38
質量(g)
50
切刃長さ(mm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
ノーズアール(mm)
0.4
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39417524
CCMP070204EFM AC820P
¥
6,400
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください