佐藤計量器製作所
壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)
数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
用途
食品製造工程管理等にご使用できます。
測定精度
±1℃
トラスコ品番
392-3789
質量(g)
205
電源
単4形乾電池×4本(別売)
最小表示
(温度)0.1℃
測定範囲(℃)
-10~110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×30×85
設置方式
壁掛け
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
内容量
1台
注意
※本体指示計のみで、センサは別売です。
※熱器具の近くでのご使用はやめてください。ケースの変形や故障の原因となります。
※電気的ノイズが発生する環境(電磁調理器付近など)でご使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39422467
SK100WP(8050-00)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください