右下精器製造
ボールバルブ
メスとメスの組み合わせです。ハンドル部にON/OFFの表示があります。
最高使用圧力(MPa)
2
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
MVT16~ シリーズのハンドル長さは本体より長い146mmになります。商品画像はMVT14 ~ シリーズのみになります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
ハンドル長さ(mm)
トラスコ品番
ハンドル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39431655
MVT14991
Rc1/2×R1/2
39
392-5251
T型
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
39431716
MVT16771
Rc1/4×R1/4
146
392-5315
T型
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
39431725
MVT16881
Rc3/8×R3/8
146
392-5323
T型
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
39431734
MVT16991
Rc1/2×R1/2
146
392-5331
T型
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
39431621
MVT14111
-
-
392-5226
T形
¥
1,400
取扱い終了
39431637
MVT14771
-
-
392-5234
T形
¥
1,400
取扱い終了
39431646
MVT14881
-
-
392-5242
T形
¥
1,400
取扱い終了
39431707
MVT16111
-
-
392-5307
レバー式
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材