十川産業
スーパートムフレックスホース
色
青透明
材質
軟質ポリ塩化ビニール
使用流体
水/油
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39436013
TP12
1巻
60
0.17/m
-5~70
12
0.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
39436022
TP15
1巻
60
0.25/m
-5~70
15
0.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
39436031
TP19
1巻
50
0.304/m
-5~70
19
0.4
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39436047
TP25
1巻
20
0.45/m
-5~60
25.4
0.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39436056
TP9
1巻
40
0.14/m
-5~70
9
0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05684026
TP-9
1本
5
0.14/m
-5~70
9
0.8
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684035
TP-9
1本
10
0.14/m
-5~70
9
0.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684044
TP-9
1本
20
0.14/m
-5~70
9
0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684053
TP-9
1本
30
0.14/m
-5~70
9
0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684062
TP-12
1本
5
0.17/m
-5~70
12
0.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684078
TP-12
1本
10
0.17/m
-5~70
12
0.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684087
TP-12
1本
20
0.17/m
-5~70
12
0.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684096
TP-12
1本
30
0.17/m
-5~70
12
0.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684105
TP-12
1本
40
0.17/m
-5~70
12
0.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684114
TP-12
1本
50
0.17/m
-5~70
12
0.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684123
TP-15
1本
5
0.25/m
-5~70
15
0.5
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684132
TP-15
1本
10
0.25/m
-5~70
15
0.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684148
TP-15
1本
20
0.25/m
-5~70
15
0.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684157
TP-15
1本
30
0.25/m
-5~70
15
0.5
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684166
TP-15
1本
40
0.25/m
-5~70
15
0.5
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684175
TP-15
1本
50
0.25/m
-5~70
15
0.5
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684184
TP-19
1本
5
0.304/m
-5~70
19
0.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05684193
TP-19
1本
10
0.304/m
-5~70
19
0.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684202
TP-19
1本
20
0.304/m
-5~70
19
0.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684218
TP-19
1本
30
0.304/m
-5~70
19
0.4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684227
TP-19
1本
40
0.304/m
-5~70
19
0.4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684236
TP-25
1本
5
0.45/m
-5~60
25.4
0.4
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684245
TP-25
1本
10
0.45/m
-5~60
25.4
0.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください