曜日別特売

ブレードホース 5m巻

ブレードホース  5m巻 - TRUSCOブレードホース  5m巻 - TRUSCOブレードホース  5m巻 - TRUSCOブレードホース  5m巻 - TRUSCOブレードホース  5m巻 - TRUSCOブレードホース  5m巻 - TRUSCOブレードホース  5m巻 - TRUSCOブレードホース  5m巻 - TRUSCO
(3件のレビュー)

液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。

用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性内容量1巻
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08298482TB-611-5228-24110.43611
1,380
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08298516TB-8135-5228-24290.59813.5
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08298543TB-915-5228-24370.72915
2,040
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08298333TB-1016-5228-24450.771016
2,130
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08298367TB-1218-5228-24530.91218
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08298394TB-1522-5228-24611.31522
3,410
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08298421TB-1926-5228-24701.581926
4,270
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39436135TB-21529-5384-02121.8321.529
4,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08298455TB-2533-5228-24882.32533
6,190
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 簡単なメンテナンス

色々なメーカーの物を使用し、1年持たずにエア漏れし、その度にカットして使用していました。こちらの物はどれくらい持つのか楽しみです。

対象商品 : 08298333
2024-03-02
用途: 牛農場で使用

農場内の重機、車輛の洗浄で使用しています。使用感としては大変満足しています。
他の事業所でも購入してみようと思います。

対象商品 : 08298516
2023-03-20
用途: TIG溶接機とアルゴンガスボンベの接続
製造業

TIG溶接機とアルゴンガスボンベの接続に使用します。5Mあるので、レイアウトの自由度が高まりました。価格も手ごろで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする