チューブフィッティングミニタイプ 隔壁ユニオン
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
内容量1個
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39483035 | PM4M | 09500136 | PM4M |
|
ミニタイプ 隔壁ユニオン | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥329 税込¥362 | 注文コードが変更になりました |
| 39483044 | PM6M | 09500145 | PM6M |
|
ミニタイプ 隔壁ユニオン | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥359 税込¥395 | 注文コードが変更になりました |