曜日別特売

六角ニップル

六角ニップル - アソー
用途
ネジ用継手。内ネジ配管の接続に。
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D(inch)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39486824NT-1044R1/22238
¥360
取扱い終了
代替品有
39486833NT-1022R1/41428
¥135
取扱い終了
代替品有
39486842NT-1011R1/81222
¥95
取扱い終了
代替品有
39486851NT-1066R3/42746
¥860
取扱い終了
代替品有
39486867NT-1033R3/81733
¥200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39486824NT-104405818373NT-1044NT-1044 六角ニップル アソー 05818373六角ニップルアソー1個
¥459
税込¥505
注文コードが変更になりました
39486833NT-102205818391NT-1022NT-1022 六角ニップル アソー 05818391六角ニップルアソー1個
¥209
税込¥230
注文コードが変更になりました
39486842NT-101105818416NT-1011NT-1011 六角ニップル アソー 05818416六角ニップルアソー1個
¥129
税込¥142
注文コードが変更になりました
39486851NT-106605818364NT-1066NT-1066 六角ニップル アソー 05818364六角ニップルアソー1個
¥869
税込¥956
注文コードが変更になりました
39486867NT-103305818382NT-1033NT-1033 六角ニップル アソー 05818382六角ニップルアソー1個
¥279
税込¥307
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする