千代田通商
ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途
工場内エア配管エアツール用配管
色
灰
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
材質
ポリウレタン
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~60
破壊圧力(MPa)
6
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39492591
AH-6.5(6.5x10) GR 100m
6.5
10
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
当日出荷
返品不可
39492625
AH-8(8x12) GR 100m
8
12
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39492564
AH-11(11x16) GR 100m
11
16
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください