エアインパクトレンチ
強化樹脂ボディで超軽量です。片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。トリガーでスピードを微調整コントロールできます。全長が短く狭い所の作業に最適。オプションでLEDライトが取り付け可能。ハンドル排気。4段階調節のエアーレギュレーター付。ツインドックハンマー。
- 用途
- 自動車整備作業に最適。
- 全長(mm)
- 133
- タイプ
- ツインハンマー
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 9000
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.62
- 空気消費量(m3/min)
- 0.6
- ホース取付口
- NPT1/4
- 排気方向
- 下方
- 内容量
- 1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値は変わります。空圧工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39493797 | SP140EX | 60785472 | SP-7146EXS | ![]() | 超軽量インパクトレンチ9.5mm角 | エス・ピー・エアー | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23




















