曜日別特売
SP140EX エアインパクトレンチ エス・ピー・エアー 39493797

エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
39493797
品番
SP140EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,000

強化樹脂ボディで超軽量です。片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。トリガーでスピードを微調整コントロールできます。全長が短く狭い所の作業に最適。オプションでLEDライトが取り付け可能。ハンドル排気。4段階調節のエアーレギュレーター付。ツインドックハンマー。

用途
自動車整備作業に最適。
トラスコ品番
390-0908
最大締付トルク(N・m)
250
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
14
全長(mm)
133
タイプ
ツインハンマー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.6
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値は変わります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39493797SP140EX60785472SP-7146EXSSP-7146EXS 超軽量インパクトレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアー 60785472超軽量インパクトレンチ9.5mm角エス・ピー・エアー1台
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SP140EX エアインパクトレンチ 1台 エス・ピー・エアー 【通販モノタロウ】