曜日別特売

プラスチック棚用 追加支柱4本セット

プラスチック棚用 追加支柱4本セット - TRUSCOプラスチック棚用 追加支柱4本セット - TRUSCOプラスチック棚用 追加支柱4本セット - TRUSCO

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)

間口(mm)76奥行(mm)53適合本体共通材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60内容量1セット(4本)
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
適合高さ(mm)
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39594301TPT-250Kネオグレー300.00(棚板間隔)2500.62
1,170
879
967(税込)
当日出荷
39594317TPT-250K-BKブラック300.00(棚板間隔)2500.62
1,170
879
967(税込)
当日出荷
39594344TPT-515Kネオグレー566.00(棚板間隔)5151.38
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39594326TPT-372Kネオグレー423.25(棚板間隔)3721.08
1,430
取扱い終了
代替品有
39594353TPT-515K-BKブラック566.00(棚板間隔)5151.38
1,920
取扱い終了
代替品有
39594335TPT-372KBKブラック423.25(棚板間隔)3721.08
1,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39594326TPT-372K75874935TPT-372KATPT-372K プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット TRUSCO 75874935プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セットTRUSCO1セット(4個)
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39594353TPT-515K-BK75874969TPT-515K-MBKTPT-515K-BK プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット TRUSCO 75874969プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セットTRUSCO1セット(4個)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする