SEM SEMの 自動車用オイル・ケミカル SEMの 補修剤 SEMの 自動車用接着剤 ミキシングチップ50mL用 ミキシングチップ50mL用 注文コード (1件のレビュー) デュアルミックス50mL用ノズル 危険物の類別非危険物 内容量1セット(6本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DU-S6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40130772 DU-S6 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自動車用オイル・ケミカル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PAGオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウ 税込¥5,489~ ¥4,990~ PAG蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ねじ用防錆潤滑剤 1862 スリーボンド 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム) 税込¥9,898~ ¥8,998~ (9) カーエアコン用冷媒 プロステップ 税込¥1,757,800~ ¥1,598,000~ フィルタオイルキャッチャー KTC 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ POEオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ 税込¥384~ ¥349~ (2) リークシール注入キット SIGNET(シグネット) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ イージーインジェクター (R134a用) SIGNET(シグネット) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ カーエアコン用冷媒 プロステップ 税込¥1,757,800~ ¥1,598,000~ FRPロービングクロス #600 PROST's 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし PROST's 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 防錆潤滑剤 1809B スリーボンド 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし PROST's 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B スリーボンド 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ シリコーングリース 1855 スリーボンド 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ POE蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品自動車用オイル・ケミカル補修剤自動車用接着剤 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 40130772 2023-03-14 用途: 内部のスパイラル部分を取り出し、5mmチューブ内に挿入して、自製のスタティックミキサーとして流用 製造業 こちらの商品は内径約5mm。まあまあ使えそうです。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補修剤」にはこんなカテゴリがあります 自動車用接着剤 プラスチック補修 封着剤(ネジ止/ガスケット等) シール材 マフラー補修 ラジエーター補修 ガラス補修 シェアする マイページ 最近見た商品