曜日別特売

二硫化モリブデングリス(汎用)

二硫化モリブデングリス(汎用) - K-CON(キタコ)
(9件のレビュー)

モリブデン系グリス(汎用タイプ)
二硫化モリブデンを高濃度に配合。

用途パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等成分鉱油・二硫化モリブデン・リチウム石けん温度範囲(℃)-15~200液色危険物の類別非危険物内容量1本(5g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402756450900-969-00100
400
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40275645
2023-03-07
用途: バイクメンテナンス
マシンアシスト建設業・工事業

少量で個人向けには良い
少ないかと思いましたが
用途によっては5gでも余ります
高いものを買って余らすより
使いきりサイズが安く手に入り満足です

対象商品 : 40275645
2019-12-23
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

少量しか使わないため最低限量のこの製品がとても便利です。

対象商品 : 40275645
2018-02-25
用途: カムの初期取り付けに
運輸・通信業

シム調整する為何度もカムを取り外ししているうちに流れた。エンジンオイルで十分だった。大きい物の方が割安になるのでこういった商品は大きい物を買うのが当たり前だったが使わず余らすと逆に割高になるので今回はこの小さい商品をかった。があまりにも小さく心細い。しかも量からすると高い。モリブデンなら工業用で間に合うのが後から分かった。キタコよりデイトナの方が良心的です。

対象商品 : 40275645
2018-09-17
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

とてもいい商品ですが、少なすぎてすぐ無くなりますので大きいサイズがあれば最高です。

対象商品 : 40275645
2017-05-25
用途: ベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

レッツのウェイトローラー交換時に使用しました。効果は良く分かりません。

対象商品 : 40275645
2017-02-15
用途: バイクのメンテナンス

耐久性がどうか使用して間がないのでこれからが楽しみです。

対象商品 : 40275645
2015-12-19
用途: 車用に使う

車でも特殊車両の為外部分に細かくつかいました。今度はもう少し容量の多いのが欲しいです。今回の物は持ち運びに便利です。

対象商品 : 40275645
2015-04-28
用途: 自動車整備

1台分のフロントディスクパッド交換時に使用しましたが、かなり余ってます。もう3台はいけそう。コスパ的には申し分ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする