曜日別特売

ウレアグリス

ウレアグリス - K-CON(キタコ)
(3件のレビュー)

ウレア系グリス。
付着性・耐水性・耐摩擦性を要求される箇所に最適なグリス。

用途ゴムシール、ギア、アクスルシャフトシール部等成分鉱油・ポリウレア温度範囲(℃)-20~200液色危険物の類別非危険物内容量1本(5g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402756970900-969-00150
460
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40275697
2021-10-13
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

バイクのフロントアクスルのメンテナンスに購入しました。1回に使え切れる丁度よい量です。予備に数本常備しました。

対象商品 : 40275697
2016-03-29
用途: バイク ベアリング
製造業

容量が良かかったです。
私には丁度よいサイズでした

対象商品 : 40275697
2014-07-18
用途: ベアリング周りのグリスアップに

ステムベアリングのグリスアップにしようしました。
とても使い勝手が良いのですが、値段的にもう少し量が有れば嬉しいです。
ちょっとお高いかなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする