ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅40mm
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形
EV8YU
ベルト幅(mm)
40
ピッチ(mm)
8
材質(本体)
ハイモジュラスゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
5
タイプ
標準
種類
EVベルト
内容量
1本
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36247644
312-EV8YU-40
39
312
¥
7,640
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248502
704-EV8YU-40
88
704
¥
13,270
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252806
3200-EV8YU-40
400
3200
¥
58,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247671
328-EV8YU-40
41
328
¥
8,050
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248527
720-EV8YU-40
90
720
¥
13,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252833
3440-EV8YU-40
430
3440
¥
66,820
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247705
344-EV8YU-40
43
344
¥
8,420
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248563
728-EV8YU-40
91
728
¥
13,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252867
4400-EV8YU-40
550
4400
¥
80,040
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247732
408-EV8YU-40
51
408
¥
8,680
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248597
744-EV8YU-40
93
744
¥
13,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252894
5008-EV8YU-40
626
5008
¥
89,330
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247766
416-EV8YU-40
52
416
¥
8,870
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248624
752-EV8YU-40
94
752
¥
13,850
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247793
432-EV8YU-40
54
432
¥
9,210
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248651
760-EV8YU-40
95
760
¥
14,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252282
2000-EV8YU-40
250
2000
¥
33,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247827
440-EV8YU-40
55
440
¥
9,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248685
768-EV8YU-40
96
768
¥
14,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247854
464-EV8YU-40
58
464
¥
9,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248712
776-EV8YU-40
97
776
¥
14,090
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247881
472-EV8YU-40
59
472
¥
10,070
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248746
784-EV8YU-40
98
784
¥
14,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247915
480-EV8YU-40
60
480
¥
10,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248773
792-EV8YU-40
99
792
¥
14,360
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247942
488-EV8YU-40
61
488
¥
10,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248807
800-EV8YU-40
100
800
¥
14,510
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36247976
504-EV8YU-40
63
504
¥
10,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248834
808-EV8YU-40
101
808
¥
14,510
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248003
512-EV8YU-40
64
512
¥
10,570
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248861
816-EV8YU-40
102
816
¥
14,510
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248037
520-EV8YU-40
65
520
¥
10,710
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248895
824-EV8YU-40
103
824
¥
14,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248064
536-EV8YU-40
67
536
¥
11,030
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248922
832-EV8YU-40
104
832
¥
14,730
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248091
544-EV8YU-40
68
544
¥
11,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248956
840-EV8YU-40
105
840
¥
14,890
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252316
2056-EV8YU-40
257
2056
¥
36,920
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248125
552-EV8YU-40
69
552
¥
11,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248983
848-EV8YU-40
106
848
¥
15,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36248152
560-EV8YU-40
70
560
¥
11,520
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36249017
856-EV8YU-40
107
856
¥
15,180
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248186
576-EV8YU-40
72
576
¥
11,520
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249044
864-EV8YU-40
108
864
¥
15,180
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248213
600-EV8YU-40
75
600
¥
11,880
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249071
872-EV8YU-40
109
872
¥
15,180
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248247
608-EV8YU-40
76
608
¥
11,880
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249105
880-EV8YU-40
110
880
¥
15,260
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36248283
616-EV8YU-40
77
616
¥
12,050
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36249132
888-EV8YU-40
111
888
¥
15,390
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ