曜日別特売

PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30

PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 - 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 - 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 - 椿本チエイン

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

種類タイミングプーリ内容量1個
全246種類を絞り込む
ピッチ径(Dp)(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
246種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
寸法L(mm)
キーKw×KH(mm)
ハブ直径Dh(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35931095PT25P5M10AF-H012N-J04D3M0439.79-164538.6584×1.8-1225
7,530
5,798
6,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
35931104PT25P5M10AF-H014N-J05D3M0539.79-164538.6585×2.3-1425
7,530
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931113PT25P5M10AF-H015N-J05D3M0539.79-164538.6585×2.3-1525
7,530
5,798
6,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
35931122PT25P5M10AF-H016N-J05D3M0539.79-164538.6585×2.3-1625
7,530
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931147PT25P5M10AF-H018N-J06D3M0639.79-164538.6586×2.8-1825
7,530
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931156PT25P5M10AF-H019N-J06D3M0639.79-164538.6586×2.8-1925
7,530
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931165PT25P5M10AF-H020N-J06D3M0639.79-164538.6586×2.8-2025
7,530
5,798
6,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
35943311PT25P5M10BF-H012N-J04D3M0439.7928164538.6564×1.8301225
8,470
6,498
7,148(税込)
51日以内出荷
返品不可
35943336PT25P5M10BF-H014N-J05D3M0539.7928164538.6565×2.3301425
8,470
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
35943354PT25P5M10BF-H015N-J05D3M0539.7928164538.6565×2.3301525
8,470
6,498
7,148(税込)
51日以内出荷
返品不可
35943372PT25P5M10BF-H016N-J05D3M0539.7928164538.6565×2.3301625
8,470
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
35943415PT25P5M10BF-H018N-J06D3M0639.7928164538.6566×2.8301825
8,470
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
35943433PT25P5M10BF-H019N-J06D3M0639.7928164538.6566×2.8301925
8,470
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
35943451PT25P5M10BF-H020N-J06D3M0639.7928164538.6566×2.8302025
8,470
6,498
7,148(税込)
51日以内出荷
返品不可
35934963PT25P5M15AF-H012N-J04D3M0439.79-214538.6510.54×1.8-1225
8,070
6,198
6,818(税込)
51日以内出荷
返品不可
35934981PT25P5M15AF-H014N-J05D3M0539.79-214538.6510.55×2.3-1425
8,070
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
35935015PT25P5M15AF-H015N-J05D3M0539.79-214538.6510.55×2.3-1525
8,070
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
35935033PT25P5M15AF-H016N-J05D3M0539.79-214538.6510.55×2.3-1625
8,070
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
35935085PT25P5M15AF-H018N-J06D3M0639.79-214538.6510.56×2.8-1825
8,070
6,198
6,818(税込)
51日以内出荷
返品不可
35935112PT25P5M15AF-H019N-J06D3M0639.79-214538.6510.56×2.8-1925
8,070
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
35935137PT25P5M15AF-H020N-J06D3M0639.79-214538.6510.56×2.8-2025
8,070
6,198
6,818(税込)
51日以内出荷
返品不可
35947633PT25P5M15BF-H012N-J04D3M0439.7933214538.6564×1.8301225
9,020
6,898
7,588(税込)
51日以内出荷
返品不可
35947651PT25P5M15BF-H014N-J05D3M0539.7933214538.6565×2.3301425
9,020
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
35947676PT25P5M15BF-H015N-J05D3M0539.7933214538.6565×2.3301525
9,020
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
35947694PT25P5M15BF-H016N-J05D3M0539.7933214538.6565×2.3301625
9,020
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
35947737PT25P5M15BF-H018N-J06D3M0639.7933214538.6566×2.8301825
9,020
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
35947755PT25P5M15BF-H019N-J06D3M0639.7933214538.6566×2.8301925
9,020
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
35947773PT25P5M15BF-H020N-J06D3M0639.7933214538.6566×2.8302025
9,020
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931192PT26P5M10AF-H012N-J04D3M0441.38-164740.2484×1.8-1226
7,760
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931201PT26P5M10AF-H014N-J05D3M0541.38-164740.2485×2.3-1426
7,760
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931217PT26P5M10AF-H015N-J05D3M0541.38-164740.2485×2.3-1526
7,760
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
35931226PT26P5M10AF-H016N-J05D3M0541.38-164740.2485×2.3-1626
7,760
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931244PT26P5M10AF-H018N-J06D3M0641.38-164740.2486×2.8-1826
7,760
5,998
6,598(税込)
51日以内出荷
返品不可
35931253PT26P5M10AF-H019N-J06D3M0641.38-164740.2486×2.8-1926
7,760
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931262PT26P5M10AF-H020N-J06D3M0641.38-164740.2486×2.8-2026
7,760
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
35943512PT26P5M10BF-H012N-J04D3M0441.3828164740.2464×1.8301226
8,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
35943537PT26P5M10BF-H014N-J05D3M0541.3828164740.2465×2.3301426
8,600
6,598
7,258(税込)
51日以内出荷
返品不可
35943564PT26P5M10BF-H015N-J05D3M0541.3828164740.2465×2.3301526
8,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
35943582PT26P5M10BF-H016N-J05D3M0541.3828164740.2465×2.3301626
8,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
35943625PT26P5M10BF-H018N-J06D3M0641.3828164740.2466×2.8301826
8,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
35943643PT26P5M10BF-H019N-J06D3M0641.3828164740.2466×2.8301926
8,600
6,598
7,258(税込)
51日以内出荷
返品不可
35943661PT26P5M10BF-H020N-J06D3M0641.3828164740.2466×2.8302026
8,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
35935207PT26P5M15AF-H012N-J04D3M0441.38-214740.2410.54×1.8-1226
8,310
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
35935225PT26P5M15AF-H014N-J05D3M0541.38-214740.2410.55×2.3-1426
8,310
6,398
7,038(税込)
51日以内出荷
返品不可
35935252PT26P5M15AF-H015N-J05D3M0541.38-214740.2410.55×2.3-1526
8,310
6,398
7,038(税込)
51日以内出荷
返品不可
35935277PT26P5M15AF-H016N-J05D3M0541.38-214740.2410.55×2.3-1626
8,310
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
35935322PT26P5M15AF-H018N-J06D3M0641.38-214740.2410.56×2.8-1826
8,310
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
35935347PT26P5M15AF-H019N-J06D3M0641.38-214740.2410.56×2.8-1926
8,310
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
35935374PT26P5M15AF-H020N-J06D3M0641.38-214740.2410.56×2.8-2026
8,310
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
35947834PT26P5M15BF-H012N-J04D3M0441.3833214740.2464×1.8301226
9,290
7,098
7,808(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする