曜日別特売

PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ - 椿本チエイン

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

種類PXベルト材質ゴムタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5内容量1本
358件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト形
ピッチ(mm)
周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35910917BG1000P8M15-WP8M8100015125-
6,200
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914191BG1000P8M25-WP8M8100025125-
10,300
7,098
7,808(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917296BG1000P8M40-WP8M8100040125-
16,600
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919493BG1000P8M60-WP8M8100060125-
24,400
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
35910944BG1032P8M15-WP8M8103215129-
6,330
4,398
4,838(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914234BG1032P8M25-WP8M8103225129-
10,600
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917323BG1032P8M40-WP8M8103240129-
17,000
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919511BG1032P8M60-WP8M8103260129-
25,100
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
35910987BG1040P8M15-WP8M8104015130-
6,400
4,398
4,838(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914261BG1040P8M25-WP8M8104025130-
10,700
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917366BG1040P8M40-WP8M8104040130-
17,000
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919536BG1040P8M60-WP8M8104060130-
25,100
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
35911032BG1056P8M15-WP8M8105615132-
6,470
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914295BG1056P8M25-WP8M8105625132-
10,800
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917393BG1056P8M40-WP8M8105640132-
17,100
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919563BG1056P8M60-WP8M8105660132-
25,800
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
35911066BG1080P8M15-WP8M8108015135-
6,600
4,598
5,058(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914322BG1080P8M25-WP8M8108025135-
10,900
7,598
8,358(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917436BG1080P8M40-WP8M8108040135-
17,400
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919581BG1080P8M60-WP8M8108060135-
26,200
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
35911102BG1096P8M15-WP8M8109615137-
6,600
4,598
5,058(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914356BG1096P8M25-WP8M8109625137-
11,000
7,598
8,358(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917463BG1096P8M40-WP8M8109640137-
17,700
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919606BG1096P8M60-WP8M8109660137-
26,200
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
35911145BG1120P8M15-WP8M8112015140-
6,780
4,698
5,168(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914383BG1120P8M25-WP8M8112025140-
11,200
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917506BG1120P8M40-WP8M8112040140-
17,900
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919624BG1120P8M60-WP8M8112060140-
26,700
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35911181BG1128P8M15-WP8M8112815141-
6,800
4,698
5,168(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914426BG1128P8M25-WP8M8112825141-
11,300
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917533BG1128P8M40-WP8M8112840141-
17,900
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919642BG1128P8M60-WP8M8112860141-
26,900
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35911224BG1152P8M15-WP8M8115215144-
6,890
4,798
5,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914453BG1152P8M25-WP8M8115225144-
11,400
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917567BG1152P8M40-WP8M8115240144-
18,200
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919667BG1152P8M60-WP8M8115260144-
27,600
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
35911267BG1160P8M15-WP8M8116015145-
6,910
4,798
5,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914496BG1160P8M25-WP8M8116025145-
11,500
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917603BG1160P8M40-WP8M8116040145-
18,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919685BG1160P8M60-WP8M8116060145-
27,600
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
35911303BG1192P8M15-WP8M8119215149-
7,070
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914523BG1192P8M25-WP8M8119225149-
11,700
8,098
8,908(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917637BG1192P8M40-WP8M8119240149-
18,900
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919703BG1192P8M60-WP8M8119260149-
28,000
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
35911337BG1200P8M15-WP8M8120015150-
7,110
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914566BG1200P8M25-WP8M8120025150-
11,800
8,198
9,018(税込)
26日以内出荷
返品不可
35917664BG1200P8M40-WP8M8120040150-
18,900
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919721BG1200P8M60-WP8M8120060150-
28,200
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35911373BG1208P8M15-WP8M8120815151-
7,110
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
35914602BG1208P8M25-WP8M8120825151-
11,900
8,298
9,128(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする