三洋化成
ハイパワーホース
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
寸法(長さ)
50mドラム
色
レッド
種別
ハイパワーホース
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-50
特性
耐寒
内容量
1巻
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40360731
HP-1522D 50R
15×22
(環境温度23℃時)0.23
オープン
¥
19,999
¥
21,999
(税込)
当日出荷
40360747
HP-1825D 50R
18×25
(環境温度23℃時)0.19
オープン
¥
23,002
¥
25,302
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません