曜日別特売

グラアスホース

グラアスホース - 三洋化成グラアスホース - 三洋化成グラアスホース - 三洋化成グラアスホース - 三洋化成
(2件のレビュー)

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。
食品衛生法(厚生省告示20号)適合。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてパステルブルー種別グラアスホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造二層管チューブ脆化温度(℃)-40特性耐寒内容量1巻
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。
全7種類を絞り込む
寸法(長さ)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
寸法(長さ)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40360792GR-1520L 1B15×201mカット(環境温度23℃時)0.17
オープン
269
296(税込)
当日出荷
40360801GR-1520L 2B15×202mカット(環境温度23℃時)0.17
オープン
469
516(税込)
当日出荷
40360817GR-1520L 3B15×203mカット(環境温度23℃時)0.17
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
40360826GR-1520L 5B15×205mカット(環境温度23℃時)0.17
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
40360835GR-1520L 10B15×2010mカット(環境温度23℃時)0.17
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
40360844GR-1520D 50B15×2050mドラム(環境温度23℃時)0.17
オープン
取扱い終了
代替品有
40360853GR-1823D 50B18×2350mドラム(環境温度23℃時)0.13
オープン
取扱い終了
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40360844GR-1520D 50B41501198GR-1520H 50BGR-1520D 50B SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成 41501198SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成1巻
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40360853GR-1823D 50B41501207GR-1823H 40BGR-1823D 50B SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m 三洋化成 41501207SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m三洋化成1巻
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40360817
2018-10-15
用途: 水回りの掃除
Funny Bikes

どこに保管してあったのか、ずず黒く汚れた商品(包装してない形態)が届きました。
丁寧に洗えば汚れは落ちましたが、台所で使う予定だったので気持ち悪くて使えませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 40360817
2018-05-11
用途: ブルーベリーへの散水用に使用している。
その他業種

散水用に使用している。コスパが高かった。一番安いホースであったが、使用に十分であった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする