三菱電機
LED電球
白熱電球を超えた光の広がり。
三菱電機オスラム社製ホワイト電球(40W形)の40倍の40000時間の長寿命。
8Wの消費電力で白熱電球40Wと同等の明るさ。
密閉された器具にもご使用が可能です。
色
乳白色
質量(g)
165
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
100
口金
E26
寸法(Φ×高さH)(mm)
62×115
定格電流(A)
0.09
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
許容周囲温度(℃)
最大40
使用場所
屋内
配光角度(°)
330
電球の種類
LED
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40507092
LDA8L-G
500
3000
電球色
電球40W形相当
オープン
取扱い終了
返品不可
40507101
LDA8D-G
600
6500
昼光色
電球50W形相当
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください