エアロシートバッグ2

エアロシートバッグ2 TANAX
(1件のレビュー)

ジャストサイズの容量を魅惑のフォルムでデザイン
ファスナーひとつですばやく容量アップ。フルフェイスヘルメットも収納可能。
エアロサイドフラップ採用。取付けバックルをサイドフラップ内に収納することで、ベルトのバタつきを抑え、エアロデザインを実現しています。
グラブバーにも影響しづらいテールエンドデザイン。
容量アップするレインカバー付属。

ナイロンブラック 容量(L)12.5→18.5 材質1680Dナイロン+PVCレザー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×320×400(最小時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40512841 MFK-142
16,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40512841
2017-04-08
用途:
ツーリングにしよう。
こが接骨院 様

バイクに取り付けた時、スマートですね。容量的にもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする