京セラ
チップ ZCMT
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40634815
ZCMT050203 PR1210
PR1210
2.38
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40634885
ZCMT06T204 PR1210
PR1210
2.78
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
40634955
ZCMT080304 PR1210
PR1210
3.18
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
40635007
ZCMT10T304 PR1210
PR1210
3.97
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
40635086
ZCMT12T306 PR1210
PR1210
3.97
¥
13,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
40635131
ZCMT150408 PR1210
PR1210
4.76
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
40635165
ZCMT200608 PR1230
PR1230
6.35
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
40635156
ZCMT150408
PR1230
4.76
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40634824
ZCMT050203
PR1225
2.38
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634833
ZCMT050203
PR1230
2.38
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634894
ZCMT06T204
PR1225
2.78
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634903
ZCMT06T204
PR1230
2.78
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634964
ZCMT080304
PR1225
3.18
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634973
ZCMT080304
PR1230
3.18
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635016
ZCMT10T304
PR1225
3.97
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635025
ZCMT10T304
PR1230
3.97
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635077
ZCMT12T306
-
3.97
¥
12,700
取扱い終了
40635095
ZCMT12T306
PR1225
3.97
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635104
ZCMT12T306
PR1230
3.97
¥
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635147
ZCMT150408
PR1225
4.76
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください