曜日別特売

3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源)

3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
材質
タイプ
極数
方式
表面処理
接続
AWG
材質(ハウジング)
絶縁被膜外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41003374175151-11パック(5000個)コンタクト---ソケット-ワイヤーケーブル---
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41003383175152-11パック(4000個)-銅合金---すず---1.7-3.3
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41003417175154-11パック(100個)コンタクト---タブ-ワイヤーケーブル16→20--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
41003435175155-21パック(100個)コンタクト---ソケットプレ・すずワイヤーケーブル22→26--
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
41003444175156-11パック(100個)コンタクト銅合金--ソケットすずワイヤーケーブル16→20--
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
41003453175156-21パック(100個)コンタクト黄銅--ソケット-ワイヤーケーブル16→20--
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
41003462176271-11パック(10個)コネクタ-ハウジング2プラグ-----
オープン
219
241(税込)
当日出荷
41003471176272-11パック(10個)コネクタ-ハウジング3プラグ-----
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
41003496176274-11パック(10個)コネクタ-ハウジング6プラグ-----
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
41003505176275-11パック(10個)コネクタ-ハウジング8プラグ-----
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
41003523176278-11パック(10個)コネクタ-ハウジング12プラグ-----
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
41003557176282-11パック(10個)コネクタ-ハウジング2レセプタクル---ザイテル # 103 HSL-
オープン
279
307(税込)
当日出荷
41003566176283-11パック(10個)コネクタ-ハウジング3レセプタクル---ザイテル # 103 HSL-
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
41003593176286-11パック(10個)コネクタ-ハウジング8レセプタクル---ザイテル # 103 HSL-
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
41003602176289-11パック(10個)コネクタ-ハウジング12レセプタクル---ザイテル # 103 HSL-
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
41003611176292-11パック(10個)コネクタ-ハウジング2レセプタクル---ナイロン-
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
41003636176294-11パック(50個)コネクタ-ハウジング4レセプタクル---ナイロン-
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
41003645176295-11パック(10個)コネクタ-ハウジング6レセプタクル---ナイロン-
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
41003672176301-11パック(10個)コネクタ-ハウジング18レセプタクル---ナイロン-
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
41003365175150-11箱(16000個)コンタクト---タブ-ワイヤーケーブル---
オープン
取扱い終了
返品不可
41003392175152-21パック(4000個)-黄銅---プレ・すず---1.7-3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
41003401175153-11パック(100個)コンタクト---タブ-ワイヤーケーブル22→26--
オープン
取扱い終了
41003426175155-11パック(100個)コンタクト---ソケットすずワイヤーケーブル22→26--
オープン
取扱い終了
41003487176273-11パック(10個)コネクタ-ハウジング4プラグ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
41003514176277-11パック(50個)コネクタ-ハウジング10プラグ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
41003532176279-11パック(10個)コネクタ-ハウジング15プラグ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
41003541176280-11パック(50個)コネクタ-ハウジング18プラグ-----
オープン
取扱い終了
返品不可
41003575176284-11パック(10個)コネクタ-ハウジング4レセプタクル---ザイテル # 103 HSL-
オープン
取扱い終了
返品不可
41003584176285-11パック(10個)コネクタ-ハウジング6レセプタクル---ザイテル # 103 HSL-
オープン
取扱い終了
返品不可
41003627176293-11パック(10個)コネクタ-ハウジング3レセプタクル---ナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
41003654176296-11パック(10個)コネクタ-ハウジング8レセプタクル---ナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
41003663176299-11パック(10個)コネクタ-ハウジング12レセプタクル---ナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
41003681178481-11パック(100個)コネクタ-ハウジング4プラグ---ナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
41003697178482-11パック(100個)コネクタ-ハウジング5プラグ---ナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
41003706178495-11パック(50個)コネクタ-ヘッダー2プラグ---ナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
410037154-178841-11パック(12個)コネクタ-ヘッダー6プラグ---ナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
410037244-178841-41パック(12個)コネクタ-ヘッダー6プラグ---ナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
410037336-178842-11パック(100個)コネクタ-ハウジング6プラグ---ナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする