コマーシャル・メイテンロック・コネクタ

コマーシャル・メイテンロック・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(1件のレビュー)
種類角型動作電圧(V)AC250
全16種類を絞り込む
極数
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
形状
定格電流(A)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410131471-480720-01パック(20個)2ストレート-11-
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
410127021586534-21パック(10個)4ストレートMax12--
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
41012867350543-11パック(10個)4ストレートMax10・1223.2-
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
290524251-480438-01セット(1000個)16ストレート---
オープン
159,800
175,780(税込)
74日以内出荷
返品不可
290524341-480721-01セット(5000個)3ストレート-16-
オープン
569,800
626,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
410131311-480438-01パック(10個)16ストレート---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
410131561-480721-01パック(20個)3ストレート-16-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
410130071-480287-01パック(10個)12ストレート---
オープン
取扱い終了
返品不可
410131651-480722-01パック(20個)4ストレート-21.1-
オープン
取扱い終了
返品不可
410126931586532-21パック(100個)3ストレートMax12--
オープン
取扱い終了
返品不可
41012824350213-11パック(10個)12ストレートMax10・1232.8-
オープン
取扱い終了
返品不可
41012833350214-11パック(10個)16ストレートMax10・1242.7-
オープン
取扱い終了
返品不可
41012842350539-11パック(10個)2ストレートMax10・1213.1-
オープン
取扱い終了
返品不可
41012851350541-11パック(10個)3ストレートMax10・1218.1-
オープン
取扱い終了
返品不可
41012876641737-11パック(10個)4アングルMax1225.420.3
オープン
取扱い終了
返品不可
41012885770827-11パック(100個)4ストレート--26.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
410131311-480438-0290524251-480438-0画像準備中コマーシャル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(1000個)
159,800
税込175,780
内容量に違いがあります
410131561-480721-0290524341-480721-0画像準備中コマーシャル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(5000個)
569,800
税込626,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41012824
2016-07-16
用途: オーディオ機器のメンテナンス
サービス業

こういったかなりマニアックな品物があるので驚きです。現物は問題ありません。
下手すると大手の電子部品通販業者でも置いてないところが多いのにココにあったのでビックリです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする