TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
マルチブル・インターロック・コネクタ
(1件のレビュー)
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
タイプ
コンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
ワイヤーケーブル
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41015012
170286-1
1パック(3500個)
20-14
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41015046
170459-4
1パック(100個)
22-18
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
41014994
170222-1
1パック(100個)
20-14
オープン
取扱い終了
返品不可
41015003
170222-4
1パック(100個)
20-14
オープン
取扱い終了
41015021
170289-1
1パック(100個)
20-14
オープン
取扱い終了
41015037
170458-1
1パック(100個)
22-18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください