D-subコネクタ圧着型コネクタ

D-subコネクタ圧着型コネクタ - JAE(日本航空電子工業)

結線は操作の簡単な圧着工具で行う圧着式です。結線したコンタクトはインシュレータの後面から挿入します。挿入されたコンタクトは、インシュレータのコンタクト穴に内蔵された金属製クリップにより確実に保持されます。なお、回路変更や誤配線の修正の場合には、専用の引抜工具によって簡単に引き抜く事も出来ます。

形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#30~#18耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41191087DAMA-15P-F0R15ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
41191096DAMA-15S-F0R15ソケット
オープン
取扱い終了
返品不可
41191105DBMA-25P-F0R25ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
41191114DBMA-25S-F0R25ソケット
オープン
取扱い終了
返品不可
41191123DCMA-37P-F0R37ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
41191132DCMA-37S-F0R37ソケット
オープン
取扱い終了
返品不可
41191141DDMA-50P-F0R50ピン
オープン
取扱い終了
41191157DDMA-50S-F0R50ソケット
オープン
取扱い終了
返品不可
41191166DEMA-9P-F0R9ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
41191175DEMA-9S-F0R9ソケット
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする