JAE(日本航空電子工業)
D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ
コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極
結線容易な圧着型コンタクト
極数
15
仕様
アングルスルーホール
形状
アングル
タイプ
アングルスルーホール
種類
角型
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
3以下
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結合方式
ねじ
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41191753
D02-M15SAG-13L9E
フロントマウント(前面取付)
(嵌合固定)M2.6ミリネジ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41191762
D02-M15SAG-20L9E
リアマウント(後面取付)
(嵌合固定)#4-40インチネジ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
41191771
D02-M15SAG-23L9E
フロントマウント(前面取付)
(嵌合固定)#4-40インチネジ
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください