曜日別特売

JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型)

JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) - JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) - JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) - JAE(日本航空電子工業)
形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき結合方式ねじ防水仕様非防水型コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
タイプ
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクトサイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41193887JL04V-2A18-10SE-B-R4ソケットインサート(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC50023以下#12
オープン2,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り2点です
41193896JL04V-2A28-11PE-R22ピンインサート#12(J,K,L,M)AC250、#16(その他)AC100(#12)23以下、(#16)13以下#12、#16
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
※写真はP側/S側となります41193905JL04V-2A28-11SE-R22ソケットインサート#12(J,K,L,M)AC250、#16(その他)AC100(#12)23以下、(#16)13以下#12、#16
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする