JAE(日本航空電子工業)
JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型)
コンタクト形状
メス
タイプ
ソケットインサート
使用温度範囲(℃)
-55~+125
コネクタ形状
単体ブロックタイプ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
結合方式
ねじ
仕様
ソケットインサート
形状
ストレート
種類
丸型
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
防水仕様
嵌合時IP67クラス
嵌合相手コネクタ
JL04V-2E、JL04V-2A
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列番号
定格電流(A)
適合電線(mm
2
)
シェルサイズ
コンタクトサイズ
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41193914
JL04V-6A10SL-3SE-R
10SL-3
13以下
1.25以下
10SL
#16
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41193923
JL04V-6A18-10SE-R
18-10
23以下
3.5以下
18
#12
4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41193957
JL04V-6A20-4SE-R
20-4
23以下
3.5以下
20
#12
4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
返品不可
41193966
JL04V-6A22-22SE-R
22-22
57以下
10以下
22
#8
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41193932
JL04V-6A18-12SE-R
18-12
13以下
1.25以下
18
#16
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
41193941
JL04V-6A20-15SE-R
20-15
23以下
3.5以下
20
#12
7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
41193993
JL04V-6A24-10SE-R
24-10
46以下
5.5以下
24
#8
7
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41193984
JL04V-6A24-10SE(G)-R
24-10(G)
46以下
8以下
24
#8
7
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
32日以内出荷
返品不可
41193975
JL04V-6A22-23SE-R
22-23
23以下
3.5以下
22
#12
8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41194002
JL04V-6A24-11SE-R
24-11
(#8)46以下、(#12)23以下
(#8)5.5以下、(#12)3.5以下
24
#8(D,E,F)、#12(その他)
9
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41194011
JL04V-6A28-11PE-R
28-11
(#12)23以下、(#16)13以下
(#12)3.5以下、(#16)1.25以下
28
#12(J,K,L,M)、#16(その他)
22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41194027
JL04V-6A28-11SE-R
28-11
(#12)23以下、(#16)13以下
(#12)3.5以下、(#16)1.25以下
28
#12(J,K,L,M)、#16(その他)
22
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18480928
JL04V-6A18-10PE-R
18-10
23以下
3.5以下
18
#12
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
72日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください