曜日別特売

N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル

N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル - JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル - JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル - JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル - JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル - JAE(日本航空電子工業)

CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。

材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキコネクタ形状ジャンクションシェル絶縁抵抗(MΩ)5000内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
取付ネジ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41195971CA2120-10-R(シェルサイズ)201-3/16-18UNEF-2A
オープン
409
450(税込)
6日以内出荷
返品不可
41195987CA2120-11-R(シェルサイズ)221-3/16-18UNEF-2A
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
41195996CA2120-12-R(シェルサイズ)241-7/16-18UNEF-2A
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196005CA2120-13-R(シェルサイズ)281-7/16-18UNEF-2A
オープン
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196014CA2120-14-R(シェルサイズ)321-3/4-18UNS-2A
オープン
1,098
1,208(税込)
77日以内出荷
返品不可
41196023CA2120-15-R(シェルサイズ)362-18UNS-2A
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196032CA2120-3-R(シェルサイズ)12S5/8-24UNEF-2A
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
41196041CA2120-4-R(シェルサイズ)14S3/4-20UNEF-2A
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
41196057CA2120-5-R(シェルサイズ)16,16S7/8-20UNEF-2A
オープン
999
1,099(税込)
92日以内出荷
返品不可
41196066CA2120-9-R(シェルサイズ)181-20UNEF-2A
オープン
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする