JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグ
極数
20
形状
ストレート
材質/仕上
ハウジング:ガラス入り6-6ナイロン
種類
角型
定格電流(A)
1
結合方式
ワンタッチ
結線方法
圧着
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41196486
FI-S20S
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください