曜日別特売

EVN ブッシングプーリー SPB 145mm 溝数2

EVN ブッシングプーリー SPB 145mm 溝数2 - エバオンEVN ブッシングプーリー SPB 145mm 溝数2 - エバオン

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012

用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4914質量(kg)3.1番号(図面)14適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41086963SPB145-2
6,840
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする