TRUSCO
ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-3068個
仕様
セーフティーロックなし(BT30シャンク用)
トラスコ品番
266-1217
質量(kg)
27.9
色
グリーン
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
320
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41087541
VTL417
(ホルダ)BT-30 68個
1030
510
860
¥
100,740
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません