マゼラー
グラウド用ミキサー(70L)200V-2.2KW
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。
構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
用途
無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。
容量(L)
70
出力(kW)
2.2
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
480/580
仕様
安全ガード付
トラスコ品番
465-3513
全長(mm)
1080
質量(kg)
95
電源(V)
単相100
全幅(mm)
680
全高(mm)
790
深さ(mm)
470
電源コード(m)
3
ドラム口径(Φmm)
560
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093306
SL3N
¥
474,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください