BOボックスマシーン 1100x900x1020

BOボックスマシーン 1100x900x1020 - ワコーパレットBOボックスマシーン 1100x900x1020 - ワコーパレットBOボックスマシーン 1100x900x1020 - ワコーパレットBOボックスマシーン 1100x900x1020 - ワコーパレット

収納物を底から容易に排出できる底フタの開く容器です。平成10年科学技術長官賞受賞しました。僅かな力で底フタが開く、テコの原理を応用した機構です。(底フタは安全ロック装置により不用意な動作では開きません)フォークリフト、クレーン、ハンドリフトに対応します。

材質
本体:スチール
表面処理:吹き付け塗装
用途分別収集とリサイクル、産業用資材、農海産物などの収納、保管、移動、排出に。仕様自動安全ロック装置付(特許製品)トラスコ品番467-7242質量(kg)175段数積載:4段最大積載量(kg)800外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)1020容量(m3)0.7外寸法・奥行(mm)900有効内寸法・奥行(mm)820有効内寸法・高さ(mm)880有効内寸法・幅(mm)1020内容量1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41119407WK103307
オープン
599,800
659,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする