曜日別特売

UPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付

UPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付 - TRUSCOUPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付 - TRUSCOUPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付 - TRUSCOUPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付 - TRUSCOUPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付 - TRUSCO

ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。

トラスコ品番393-3211材質ライトビン:樹脂質量(kg)28.6高さ(mm)1435材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数7最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B・R・Y各8個 YG 4個 フタ付組立時間1人30分内容量1セット
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41156954UPRL1407BF900×430×143580
112,870
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする